Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN029106124 PIASTRINA TERM. FED5.2L - EN029106124

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN029106124 PIASTRINA TERM. FED5.2L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

3472592910611

Artikelnummer

TYCEN029106124

Herstellernummer

EN029106124

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

ja