Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019914420 MORSETTO D1,5/6.SNT2.ADO - EN019914420

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019914420 MORSETTO D1,5/6.SNT2.ADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schneidklemmanschluss

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 50 ST

EAN

3472591991444

Artikelnummer

TYCEN019914420

Herstellernummer

EN019914420

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schneidklemmanschluss

Bemessungsstrom In:

10 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schneidklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Breite:

6 mm

Tiefe:

68.5 mm