Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019905126 MORSETTO D1,5/6.ADO - EN019905126

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019905126 MORSETTO D1,5/6.ADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.34...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

Packung

  • 50 ST

EAN

3472591990515

Artikelnummer

TYCEN019905126

Herstellernummer

EN019905126

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.34...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Durchdringanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Durchdringanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Breite:

6 mm

Tiefe:

45.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein