Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017963103 PONTICELLO BJMI12 10P. - EN017963103

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017963103 PONTICELLO BJMI12 10P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

3472591796315

Artikelnummer

TYCEN017963103

Herstellernummer

EN017963103

Hersteller

TYC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

76 A

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja