Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017962810 PONTICELLO BJMI12 3P. - EN017962810

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017962810 PONTICELLO BJMI12 3P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

3472591796285

Artikelnummer

TYCEN017962810

Herstellernummer

EN017962810

Hersteller

TYC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

76 A

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja