TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017803225 PONTICELLO BDJ6 1OP - EN017803225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 6 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
3472591780321
Artikelnummer
TYCEN017803225
Herstellernummer
EN017803225
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


