TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017765206 BARRETTA BJS5 20 POLI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
3472591776522
Artikelnummer
TYCEN017765206
Herstellernummer
EN017765206
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein