Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017667504 PONTICELLO IP20 BJMI10 2 POLI - EN017667504

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017667504 PONTICELLO IP20 BJMI10 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

3472591766752

Artikelnummer

TYCEN017667504

Herstellernummer

EN017667504

Hersteller

TYC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

57 A

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja