TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017667013 PONTICELLO IP20 BJMI8 3 POLI - EN017667013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
3472591766707
Artikelnummer
TYCEN017667013
Herstellernummer
EN017667013
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


