TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017666401 PONTICELLO IP20 BJMI6 3 POLI - EN017666401
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 110 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
10 ST
EAN
3472591766646
Artikelnummer
TYCEN017666401
Herstellernummer
EN017666401
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
110 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau


