TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017628122 PONTICELLO IP20 BJMI5 5 POLI - EN017628122
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 24 A
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
3472591762815
Artikelnummer
TYCEN017628122
Herstellernummer
EN017628122
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau


