Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017627917 PONTICELLO IP20 BJMI5 3 POLI - EN017627917

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017627917 PONTICELLO IP20 BJMI5 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3472591762792

Artikelnummer

TYCEN017627917

Herstellernummer

EN017627917

Hersteller

TYC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

24 A

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

grau