TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017322627 PONTICELLO BJM62 10P - EN017322627
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
10 ST
EAN
3472591732269
Artikelnummer
TYCEN017322627
Herstellernummer
EN017322627
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
sonstige


