TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN016511114 MORSETTO M35/16.P - EN016511114
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PEN-Funktion möglich - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...35 mm²
Packung
20 ST
EAN
3472591651119
Artikelnummer
TYCEN016511114
Herstellernummer
EN016511114
Hersteller
TYC
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Breite:
16 mm
Tiefe:
49 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün/gelb


