TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN016451924 BLOCCHETTO DI ARRESTO BAR - EN016451924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - beige
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
3472591645194
Artikelnummer
TYCEN016451924
Herstellernummer
EN016451924
Hersteller
TYC
Farbe:
beige
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
60 mm


