Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN012512011 MORSETTO M10/10.N - EN012512011

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN012512011 MORSETTO M10/10.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

Packung

  • 50 ST

EAN

3472591251203

Artikelnummer

TYCEN012512011

Herstellernummer

EN012512011

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Breite:

10 mm

Tiefe:

44.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein