Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011849923 PIASTRINA TERM. FEM6.D - EN011849923

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011849923 PIASTRINA TERM. FEM6.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3472591184990

Artikelnummer

TYCEN011849923

Herstellernummer

EN011849923

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja