Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011836816 PIASTRINA TERM. FEM6 - EN011836816

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011836816 PIASTRINA TERM. FEM6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.8 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3472591183689

Artikelnummer

TYCEN011836816

Herstellernummer

EN011836816

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.8 mm

Rastbar:

ja

TE CONNECTIVITY: PIASTRINA TERM. FEM6, Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili