Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYC1SNA116913R0700 PIASTRINA TERM. FEM8.D2S - 1SNA116913R0700

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYC1SNA116913R0700 PIASTRINA TERM. FEM8.D2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3472591169133

Artikelnummer

TYC1SNA116913R0700

Herstellernummer

1SNA116913R0700

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja