TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011690027 BLOCCHETTO DI ARRESTO BADH - EN011690027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
3472591169003
Artikelnummer
TYCEN011690027
Herstellernummer
EN011690027
Hersteller
TYC
Farbe:
grau
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
49 mm


