TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011679612 SEPARATORE SCFCV3 - EN011679612
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Rastbar - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3472591167962
Artikelnummer
TYCEN011679612
Herstellernummer
EN011679612
Hersteller
TYC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja


