Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011677120 PIASTRINA TERM. FED 3E - EN011677120

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011677120 PIASTRINA TERM. FED 3E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

3472591167719

Artikelnummer

TYCEN011677120

Herstellernummer

EN011677120

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja