Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYC1SNA116629R2200 PIASTRINA TERM. FEM 4A - 1SNA116629R2200

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYC1SNA116629R2200 PIASTRINA TERM. FEM 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3472591166293

Artikelnummer

TYC1SNA116629R2200

Herstellernummer

1SNA116629R2200

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja