Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011597110 MORSETTO M6/8.ST1.IP20 - EN011597110

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011597110 MORSETTO M6/8.ST1.IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

3472591159714

Artikelnummer

TYCEN011597110

Herstellernummer

EN011597110

Hersteller

TYC

Morsetto sezionabile con cursore, con test ? 4 mm - colore: grigio - passo: 8 mm - intensita: 30 a - sezione nominale: 6 mm? - sezione di connessione cavo rigido: 0,5-10 mm? - sezione connessione cavo flessibile: 0,5-10 mm? - tensione nominale: 400 v - tensione impulsiva: 4kv