Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011591407 MORSETTO D6/8.ST.RS - EN011591407

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011591407 MORSETTO D6/8.ST.RS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 32 ST

EAN

3472591159141

Artikelnummer

TYCEN011591407

Herstellernummer

EN011591407

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Breite:

8 mm

Tiefe:

85.6 mm