Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011550112 MORSETTO M6/8.D2 - EN011550112

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011550112 MORSETTO M6/8.D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

3472591155013

Artikelnummer

TYCEN011550112

Herstellernummer

EN011550112

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Breite:

8 mm

Tiefe:

88 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein