TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011483600 BLOCCHETTO DI ARRESTO BAMH - EN011483600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 9.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
3472591148367
Artikelnummer
TYCEN011483600
Herstellernummer
EN011483600
Hersteller
TYC
Farbe:
grau
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
9.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
43 mm


