Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011482505 SEPARATORE SCFM6

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011482505 SEPARATORE SCFM6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

3472591148251

Artikelnummer

TYCEN011482505

Herstellernummer

EN011482505

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2