TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN010703825 STECCA DA 12 ETICHETTE EPU6 - EN010703825

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Wasserfest - ja
Packung
10 ST
EAN
3472591070385
Artikelnummer
TYCEN010703825
Herstellernummer
EN010703825
Hersteller
TYC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Wasserfest:
ja
Breite:
2 mm
Höhe:
2 mm
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein


