TCI SRL - TCIC5PM8 C5PM8 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 5 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 25 mm
Länge - 70 mm
Mit Steckklemme - nein
Packung
10 ST
EAN
8010703250918
Artikelnummer
TCIC5PM8
Herstellernummer
C5PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
5 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
25 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio.


