TCI SRL - TCIC4PM8 C4PM8 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 4000 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 25 mm
Mit Steckklemme - ja
Tiefe - 52 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703250871
Artikelnummer
TCIC4PM8
Herstellernummer
C4PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
4000 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
25 mm
Mit Steckklemme:
ja
Tiefe:
52 mm
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio.


