TCI SRL - TCIC40PM8 C40PM8 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 40000 µF
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 40 mm
Mit Steckklemme - ja
Tiefe - 94 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703250833
Artikelnummer
TCIC40PM8
Herstellernummer
C40PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
40000 µF
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
40 mm
Mit Steckklemme:
ja
Tiefe:
94 mm
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio


