TCI SRL - TCIC40M84 C40M84 CONDENSATORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 40 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 55 mm
Länge - 120 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703250826
Artikelnummer
TCIC40M84
Herstellernummer
C40M84
Hersteller
TCI
Kapazität:
40 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
55 mm
Länge:
120 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio