TCI SRL - TCIC30PM8 C30PM8 CONDENSATORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 30 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 40 mm
Länge - 94 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703250765
Artikelnummer
TCIC30PM8
Herstellernummer
C30PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
30 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
40 mm
Länge:
94 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio


