TCI SRL - TCIC30M84 C30M84 CONDENSATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 30000 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 50 mm
Mit Steckklemme - ja
Packung
5 ST
EAN
8010703250758
Artikelnummer
TCIC30M84
Herstellernummer
C30M84
Hersteller
TCI
Kapazität:
30000 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
50 mm
Mit Steckklemme:
ja
Tiefe:
98 mm
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio