TCI SRL - TCIC20PM8 C20PM8 CONDENSATORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 20 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 40 mm
Länge - 70 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703250697
Artikelnummer
TCIC20PM8
Herstellernummer
C20PM8
Hersteller
TCI
Kapazität:
20 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
40 mm
Länge:
70 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio.


