TCI SRL - TCIC16M84 C16M84 CONDENSATORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 16 µF
Ausführung - Motor-Betriebskondensator
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 40 mm
Länge - 94 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703250635
Artikelnummer
TCIC16M84
Herstellernummer
C16M84
Hersteller
TCI
Kapazität:
16 µF
Ausführung:
Motor-Betriebskondensator
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
40 mm
Länge:
94 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatori per illuminazione in involucro platico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio


