TCI SRL - TCI146920V 105-STR/12 TRASFORMATORE LAMELLARE SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 105...105 W
Breite - 42 mm
Höhe - 30 mm
Länge - 240 mm
Sicherheitstrafo - ja
Packung
1 ST
EAN
8010703550186
Artikelnummer
TCI146920V
Herstellernummer
146920V
Hersteller
TCI
Leistung:
105...105 W
Breite:
42 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
240 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Trasformatore da incorporare IP00. Classe I di protezione ai contatti elettrici diretti e indiretti. Classe d’isolamento termico B = 120 °C. Morsetti di entrata ed uscita sullo stesso lato (sezione morsetti 0,75 ÷ 2,5 mm2). Provvisto di asole per il fissaggio con viti. Provvisto di morsetti connessione “terra”.



