TCI SRL - TCI146920V 105-STR/12 TRASFORMATORE LAMELLARE SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 105...105 W
Larghezza - 42 mm
Altezza - 30 mm
Lunghezza - 240 mm
Trasformatore di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010703550186
Codice prodotto
TCI146920V
Cod. produttore
146920V
Produttore
TCI
Potenza:
105...105 W
Larghezza:
42 mm
Altezza:
30 mm
Lunghezza:
240 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Colore:
Bianco
Trasformatore da incorporare IP00. Classe I di protezione ai contatti elettrici diretti e indiretti. Classe d’isolamento termico B = 120 °C. Morsetti di entrata ed uscita sullo stesso lato (sezione morsetti 0,75 ÷ 2,5 mm2). Provvisto di asole per il fissaggio con viti. Provvisto di morsetti connessione “terra”.