TCI SRL - TCI127372 ATON 30/250-700 DALI BI ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Ausgangsstrom - 250...250 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703365964
Artikelnummer
TCI127372
Herstellernummer
127372
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
30 mm
Länge:
220 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I



