TCI SRL - TCI127372 ATON 30/250-700 DALI BI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Corrente di uscita - 250...250 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703365964
Codice prodotto
TCI127372
Cod. produttore
127372
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Corrente di uscita:
250...250 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
220 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I