TCI SRL - TCI125450 DC JOLLY US BI ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...50 V
Ausgangsleistung - 27...27 W
Ausgangsstrom - 550...550 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703374393
Artikelnummer
TCI125450
Herstellernummer
125450
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...50 V
Ausgangsleistung:
27...27 W
Ausgangsstrom:
550...550 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I



