TCI SRL - TCI125450 DC JOLLY US BI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...50 V
Potenza di uscita - 27...27 W
Corrente di uscita - 550...550 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703374393
Codice prodotto
TCI125450
Cod. produttore
125450
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...50 V
Potenza di uscita:
27...27 W
Corrente di uscita:
550...550 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
67 mm
Lunghezza:
103 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I