TCI SRL - TCI123396 DC MINIJOLLY LC DALI BI ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 10...53 V
Ausgangsleistung - 5...20 W
Ausgangsstrom - 100...380 mA
Höhe - 22 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
20 ST
EAN
8010703371033
Artikelnummer
TCI123396
Herstellernummer
123396
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
10...53 V
Ausgangsleistung:
5...20 W
Ausgangsstrom:
100...380 mA
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
92 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja



