TCI SRL - TCI123396 DC MINIJOLLY LC DALI BI ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 10...53 V
Potenza di uscita - 5...20 W
Corrente di uscita - 100...380 mA
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703371033
Codice prodotto
TCI123396
Cod. produttore
123396
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
10...53 V
Potenza di uscita:
5...20 W
Corrente di uscita:
100...380 mA
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
92 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MINIJOLLY LC DALI). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DC MINIJOLLY LC DALI). Alimentatore da incorporare (DC MINIJOLLY LC DALI BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (DC MINIJOLLY LC DALI BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm (DC MINIJOLLY LC DALI). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. Doppia impedenza d’uscita per l’utilizzo in apparecchi elettrodomestici