TCI SRL - TCI122814 DC 3W 125MA STM/U ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...23 V
Ausgangsleistung - 3...3 W
Ausgangsstrom - 125...125 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703358607
Artikelnummer
TCI122814
Herstellernummer
122814
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...23 V
Ausgangsleistung:
3...3 W
Ausgangsstrom:
125...125 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
50 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



