TCI SRL - TCI122814 DC 3W 125MA STM/U ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...23 V
Potenza di uscita - 3...3 W
Corrente di uscita - 125...125 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703358607
Codice prodotto
TCI122814
Cod. produttore
122814
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...23 V
Potenza di uscita:
3...3 W
Corrente di uscita:
125...125 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
50 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II