TCI SRL - TCI122800 DC 8W350MA STMP/U ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 8...8 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 26.5 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703355927
Artikelnummer
TCI122800
Herstellernummer
122800
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
8...8 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
26.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
44 mm
Länge:
46 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja



