pagina iniziale

TCI SRL - TCI122800 DC 8W350MA STMP/U ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 8...8 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Altezza - 26.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703355927

Codice prodotto

TCI122800

Cod. produttore

122800

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

8...8 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP54

Altezza:

26.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

46 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore con involucro IP54, adatto all’installazione in luoghi umidi o con spruzzi d’acqua (es. bagni). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di entrata e uscita sullo stesso lato. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+ 5 % incluse variazioni di temperatura