Startseite
Nicht mehr in Produktion

TCI SRL - TCI122731 DC 120W 24V VSTR DALI - 122731

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI122731 DC 120W 24V VSTR DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua • Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. • Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. • Morsetti di entrata ed uscita contrapposti (ingresso: sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13; uscita: sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). • Protezioni: - termica e cortocircuito; - contro le extra-tensioni di rete; - contro i sovraccarichi; - fusibile di protezione all’ingresso. • Protezione termica = C.5.a.